- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 水質検査・土壌検査関連(pH等)
- 残留塩素 試験紙のおすすめ人気ランキング
残留塩素 試験紙のおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新97件の「残留塩素 試験紙」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テストペーパー」、「残留塩素 試薬」、「残留塩素」などの商品も取り扱っております。
公定法である電流法に準拠して残留塩素を低濃度から高濃度まで簡単に測定できます。
前処理が必要なく、短時間(10~60秒)で測定結果を得られます。
容器も中身も焼却可能で環境にやさしい材質です。
タイプスティックタイプ
塩素が使われている消毒液等の塩素濃度測定用の試験紙です。
付属品スペアロール幅(mm)5.5長さ(m)4.57測定範囲(ppm)10~200アズワン品番61-8517-61
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
残留塩素濃度を測定する試験紙です。 ●SPT-50は3項目の測定が可能で、プールの水質チェックに適しています。
次亜塩素酸ナトリウムが水溶液中で加水分解を受け、アルカリ性を示すことから、水溶液中のpHを測定することにより、次亜塩素酸ナトリウム(NaClO)の残留塩素濃度を求めます。 標準変色表と試験紙を比べることにより、次亜塩素酸ナトリウムの残留塩素濃度を25、50、100、200 mg/L(ppm) の間隔で求めます。
用途研究・開発・品質管理、水質分析TGK品番567-44-01-32測定範囲(ppm)25~200標準変色表間隔25、50、100、200長さ(mm)40幅(mm)7アズワン品番63-1236-95
1箱(300枚)
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
保管に便利なマグネット付き。センサーキャップ(ストラップ付)付き。バックライト付き。
付属品単4アルカリ乾電池(LR03)×1本材質(本体)ABS樹脂、(キャップ)PE樹脂、(電極)白金塩化銀寸法(mm)幅234×高さ36×奥行22色ホワイト測定範囲0.00 mg/L ~ 0.80 mg/L材質(本体)ABS、PE、白金、塩化銀質量(g)約82(電池を含む)電源(V)DC1.5V 単4形アルカリ乾電池1本外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)36×234×22電源DC1.5V、単4アルカリ乾電池(LR03)×1本測定範囲(mg/L)0~0.80測定回数5000回測定対象遊離残留塩素(水道水限定)最小目盛0.05mg/L保証期間1年耐水性防滴IPX5
1台
¥15,980税込¥17,578
当日出荷
ケースにカラースケールが付いています。
幅(mm)6長さ(mm)80タイプスティックタイプ材質(ケース)プラスチック
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
共立理化学研究所次亜塩素酸試験紙 低濃度 WAP-ClO-D-2 50枚
残留塩素や消毒剤の有効塩素を測定できます。試薬部分と標準色を一緒に浸すので、着色した水や濁った水でも測定できます。
用途工程管理・品質管理、飲料水検査、教材・自由研究、農業(施肥管理)、水質事故調査(河川)、衛生管理(消毒剤)タイプスティック測定時間10秒測定目盛(mg/L)2、5、10、15、25
1箱
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
TRUSCOスティック式遊離残留塩素試験紙
検水に浸しカラースケールと変色度を比較するだけですぐに測定できます。ボトルタイプなので密閉性が高く、防湿剤付きですので変色を防ぎます。0~2000ppmの10段階の遊離残留塩素濃度を測定できます。スティック部分は環境に配慮した生分解性プラスチック(PLA)を採用しております。100回テスト分が1個のケースに入っています。
用途厨房や食品工場などで使用する高濃度消毒液の管理や、工業用水などの残留塩素測定に。トラスコ品番257-2844材質基材:PLA(ポリ乳酸)長さ(mm)90幅(mm)5測定範囲0-10-25-50-100-200-400-600-1000-1500-2000ppmタイプスティックタイプ測定項目高濃度遊離残留塩素
1ケース(100枚)
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
塩素系消毒剤の濃度確認が手軽に行えます。カラーチャートにより判定が容易です。
付属品プラスチックディスペンサー 1個幅(mm)4長さ(m)4.57測定範囲(ppm)10・50・100・200アズワン品番2-3570-01
1袋(6巻)
¥4,798税込¥5,278
翌々日出荷
塩素が使われている消毒液の塩素濃度の測定用です。
タイプペーパーストリップ表示色10/50/100/200測定範囲(ppm)10~200
1組(200枚)
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
本測定器は、残留塩素を含む水にDPD試薬を加えたとき特異的に反応し、残留塩素の量に応じて淡赤紫色を呈する反応に基づく簡易測定方法です。
試薬添加操作は1回です(総残留塩素の測定の場合はオプションのヨウ化カリウムを併用して2回操作)。
遊離残留塩素と総残留塩素の区別ができる測定器です。
主な用途は飲料用水道水や水泳、遊泳用プール、公衆浴場や温泉でのレジオネラ症対策としての残留塩素管理や、透析用水の総塩素の管理などです。
DPD試薬は、粉体試薬で1回1袋の分包タイプ、錠剤試薬で1回1錠のタイプがあります。どちらも標準100回分と徳用500回分があります。
DPD試薬にはpH緩衝剤も含まれていますので、検液のpHを調整し、安定した発色測定ができます(粉体試薬はpH3~10の検水であれば安定した測定ができます。錠剤試薬は水道水やプール水専用y)。
粉体試薬はオプションのヨウ化カリウム試薬を併用すると総残留塩素の測定ができ、総残留塩素濃度と遊離残留塩素との差から結合残留塩素濃度を求めることができます。
試薬の箱には試薬の有限期限が印刷されていますので、試薬の有効期限の確認が容易にできます。
比色板が取り外せますので管理が容易で経済的です。
測定方法-残留塩素(遊離残留塩素)の場合、
・検水を8分目ほど入れた角形試験管を、本体の右側と左側の試験管ポケットにセットします。
・残っている角形試験管に検水10mLを入れます。
・DPD粉体試薬を加えて混和します。
・検水を中央の孔に入れ,色を比較し、測定します。
測定方法-結合残留塩素の場合、
・遊離残留塩素を測定した後に、別売のよう化カリウム粉体試薬 (品番 080540-511)を1袋加えて溶かします。
・約2分間静置後、残留塩素計の中央の試験管ポケットに挿入し、比色板と比較し、該当する標準色より総残留塩素の濃度を求めます。
・計算式により結合残留塩素濃度を求めます。
結合残留塩素(mg/L)=総残留塩素(mg/L)‒;遊離残留塩素(mg/L)
用途水道水、プール、公衆浴場、透析用水(総残留塩素)等の水質管理に。測定範囲(mg/L)0.05~2.0本体寸法(mm)67×34×157本体質量(g)300(ケース含)測定方法DPD法セット内容残留塩素計(比色板12種付)、ビニールケース、角形試験管(目盛付)3本標準比色板0.05、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8、1.0、1.3、1.5、2.0取扱説明書(0.42MB)
新型コロナウィルス対策に!新型コロナウィルスに対して有効と認められている「次亜塩素酸水」や「次亜塩素酸ナトリウムを希釈した消毒液」の残留塩素を手軽に測定!ジアチェッカーは試薬キットと高価なデジタル測定機とのギャップを埋める、デジタル残留塩素計です。
「デジタル表示でありながら手のひらサイズで安価」という点が特長です。
全塩素を0~500ppmまで測定でき、次亜塩素酸水、次亜塩素酸ナトリウムを希釈した消毒液、電解水のチェックに適しています。病院やクリニック、食品業界、福祉施設などでの衛生管理、感染症予防として塩素消毒する際の有効な塩素濃度を管理するためにも活躍します。
測定にはヨウ化カリウム試薬を使用します。
HI 771は小型で安価な簡易型ですが、校正が行え精度と信頼性がさらに高い上位機種:HI 96771もあります!
用途次亜塩素酸水/強酸性電解水の塩素濃度測定、消毒/殺菌/除菌水の残留塩素測定、野菜/果物/卵などの洗浄水の濃度管理、福祉施設/厨房/給食施設での衛生管理など新型コロナウィルスやノロウィルス、インフルエンザウィルスなどの感染症予防で、塩素消毒する際の有効な塩素濃度を管理するためにも活躍しています。セット内容本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、。試薬6回分、日本語取扱説明書、ケース質量(g)64電源単四アルカリ電池1個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5精度±0.03ppm (mg/L) ±測定値の3% @25℃電源自動OFF2分間の未使用後および測定終了の2分後測定原理DPD法使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
水溶液中の次亜塩素酸(HCIO)および次亜塩素酸イオン(CIO-)量を、酸化還元反応により、測定する試験紙です。標準変色表と試験紙を比べることにより、次亜塩素酸および次亜塩素酸イオン量を10、20、30、40、50 mg/L(ppm) の間隔で求めます。
用途漂白剤や消毒剤などの濃度を簡易測定に。
研究・開発・品質管理、水質分析。測定範囲(ppm)10~50TGK品番567-44-01-31標準変色表間隔10、20、30、40、50長さ(mm)40幅(mm)7入数(枚)300アズワン品番63-1236-94
1箱(300枚)
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
・残留塩素測定器DPD法およびハンディ水質計残留塩素AQ-201/101、有効塩素濃度測定キットAQ-201Pに使用する試薬です。
・遊離残留塩素を含む検水に本試薬を加えると淡赤紫~赤紫色に呈色します。
用途残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用取扱説明書(0.22MB)
検水に浸すだけですぐに残留塩素を測定できます。
仕様発色原理:よう化カリウム法タイプ高濃度用測定時間10秒測定目盛(mg/L)2550100200500アズワン品番6-8680-31
1箱(50枚)
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
前処理なしに短時間(10~60秒)で測定結果がわかります。
Serim Research残留塩素試験紙 15~30秒 100枚入
残留塩素濃度を容易に確認できます。
サンプルに浸けた後、15~30秒後の間に変色の様子を確認することで測定可能です。
仕様(測定レンジ・目盛ppm)0-25-50-100-200-300測定項目残留塩素測定時間15~30秒アズワン品番4-1652-01
1本(100枚)
¥4,698税込¥5,168
当日出荷
ケニス塩素試験紙
次亜塩素酸水など塩素が使われている消毒液等の塩素濃度測定用の試験紙です。
仕様詰め替えロール付幅(mm)5.5タイプロール長さ(m)4.57測定範囲(ppm)10、25、50、100、200ppm
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷










![パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono09465863-080328-02.jpg)